simmill 4V frézovací destička, všeobecné drážkování, pro měkké řezy, š=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Artiklové číslo: 4V6.0500.020.28 GY X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4V6.0500.020.28 GY X400
EAN / GTIN 4069769001648
Číslo výrobce A3GXX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • w1 = 4,90 mm
  • Počet řezných hran = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,02)
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • tmax = 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku