simmill 4V frézovací destička, všeobecné drážkování, pro měkké řezy, š=4 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Artiklové číslo: 4V6.0400.020.35 GY X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4V6.0400.020.35 GY X400
EAN / GTIN 4069769001594
Číslo výrobce A3HFX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Technické parametry:

  • w1 = 3,90 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • Počet řezných hran = 6
  • S = 6,2 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (tolerance +0,02)
  • Šířka drážky = 0,0 mm