simmill 4V frézovací destička, všeobecné drážkování, pro měkké řezy, š=2 mm, R=0,2 mm Dmin=40 mm

Artiklové číslo: 4V6.0200.020.40 GY X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4V6.0200.020.40 GY X800
EAN / GTIN 4069769001297
Číslo výrobce A3G9X800
L-číslo L23830 100835
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=40 mm

Technické parametry:

  • S = 6,2 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • Počet řezných hran = 6
  • ØDS = 39,7 mm
  • tmax = 12,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku