simmill 4V frézovací destička, obecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

Artiklové číslo: 4V6.0150.010.40 GY X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4V6.0150.010.40 GY X500
EAN / GTIN 4069769001082
Číslo výrobce A3G5X500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 39,7 mm
  • Počet řezných hran = 6
  • S = 6,2 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • tmax = 13,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,02)
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm