simmill 4V stopková fréza, válcová stopka, DIN 1835 A nebo DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm.

Artiklové číslo: 4V0.2013.35.IC A HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 4V0.2013.35.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000474
Číslo výrobce AWKS
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4V frézovací stopka
Kulatá stopka, DIN 1835 A nebo DIN 6535 HA, IKZ
D = 20 mm, L2 = 35 mm, D1 = 13,5 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = AYV0

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku