simmill 4U stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artiklové číslo: 4U0.1609.25.IC B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 4U0.1609.25.IC B HM
EAN / GTIN 4069769000092
Číslo výrobce AWKM
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 4U frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 25 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • L1 = 93,0 mm
  • Šroub = AY6K
  • Šroubovák = T15F