{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Mezní chyba | 0,03 mm | |
| Rozhraní | rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 66 | |
| Celková délka L2 | 209 mm | |
| Délka měřicí lišty L1 | 185 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Hmotnost | 390 g | |
| Druh produktu | Vestavné posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 499401 100 | |
| EAN / GTIN | 4946368441924 | |
| Číslo výrobce | 572-600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |