Provedení:
Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.
- Nejjednodušší intuitivní vedení menu i jasné zobrazení naměřených výsledků a profilů pomocí barevného displeje 5,7 palce.
- Funkce statistiky a barevné vyhodnocení tolerancí.
- Velký počet mezinárodně použitelných parametrů podle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a MOTIF a 16 zabudovaných jazyků.
- Pouhým jedním měřením je možné provést dva různé výpočty.
- Měření je možné i na těžko přístupných místech díky separátnímu posuvu a měření nad hlavou.
- Je možná funkce automatické kalibrace/kalibrace střední hodnoty s až 12 vícenásobnými měřeními.
- Uložení až 10 podmínek měření.
- Rychlý výstup a dokumentace naměřených výsledků, grafických údajů a podmínek měření přes zabudovanou tiskárnu.
- Individuální ochrana heslem.
- Jednoduché ukládání naměřených údajů na paměťovou SD kartu.
Rozsah dodávky:
Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.
Včetně 5 rolí termopapíru č.
499050, 1 páru opěrných nohou č.
499220 vel. FUSS, sanice na ploché a válcové obrobky č.
499220 vel. Z-KUFE, síťového adaptéru a návodu k obsluze.
Zvláštní příslušenství:
Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č.
499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č.
499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č.
499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č.
499220 vel. H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.
499415, datový kabel č.
498430, tiskárna č.
498701.
Pozor:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Poznámka:
Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.