Přístroj k přenosu dat, Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů: 8+1

Artiklové číslo: 498902 8+1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vstupů Digimatic 8
Počet vstupů RS232 1
Počet USB výstupů 1
Přípojka pro nožní spínač ano
Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů 8+1
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498902 8+1
EAN / GTIN 2050001061317
Výrobce/odpovědná osoba Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Popis

Provedení:

Pomocí speciálního kabelu lze také připojit měřidla s rozhraním Digimatic a RS232.
Pro připojení měřicích přístrojů s datovým výstupem Digimatic k PC prostřednictvím rozhraní USB. Kabel USB lze také použít pro připojení k napájení. Přenos dat lze softwarově ovládat pomocí tlačítka Data na rozhraní nebo měřicím přístroji a také volitelně nožním spínačem. Možné pozdější rozšíření zařízení.

Rozsah dodávky:

Včetně USB datového kabelu pro připojení na PC.

Zvláštní příslušenství:

Pedál č. 498903.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku