Základní sada ALUFIX, 46dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 494440 1
Cena za 1 ks (CZK 1466,85 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 14,2 kg
Druh produktu Upínací sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494440 1
EAN / GTIN 2050002087361
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Vysoce pevný hliník, černý elox. Pro odolný povrch a žádné reflexe. Pro reprodukovatelné umístění držáků obrobků v oblasti rozměrové měřicí techniky a výrobních technologií.

Použití:

Pro sestavení měřicích držáků, kontrolních přípravků, montážních a svařovacích přípravků, hlavních podstavců a opěrných konstrukce pro kostky a kalibry.

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky: 1× rastrová základní deska 400×500 mm;
4× šroubovací podpěrka a 4× víčko;
3× doraz pro svěrák;
3× upínací deska;
3× šroub M6×25 a 3× podložka;
4× sloupek přidržovače a 4× upínač;
4× pružina přidržovače;
4× upevňovací podložka s čepem;
1× ovládací nástroj;
1× úložný kufr

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku