BSB18C2BL-0 AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4935472009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935472009
EAN / GTIN 4058546324056
Číslo výrobce 4935472009
L-číslo 0702270 000600
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Kompaktní příklepová vrtačka poháněná 18 V akumulátorem bez kartáčů
  • Mimořádně praktická: délka pouhých 183 mm
  • Výkonný motor: 60 Nm (s akumulátorem 2,0 Ah) a 65 Nm (s akumulátorem 4,0 Ah)
  • Dvoustupňová převodovka: 0-500 min-1 / 0-1 950 min-1
  • 21stupňové nastavení krouticího momentu a příklepový stupeň pro vrtání do kamene
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Otáčení vpravo/vlevo
  • Kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm
  • Lithium-iontová technologie PRO s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a nářadí

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku