M12FPP2BG2-502X

Artiklové číslo: 4933500138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933500138
EAN / GTIN 4058546573027
Číslo výrobce 4933500138
L-číslo L01870 118897
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Příklepová vrtačka M12FPD2 akumulátorový článek-KOMPAKT
  • Mimořádně kompaktní provedení s délkou 152 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
  • 45 Nm točivý moment - vynikající poměr výkonu k velikosti
  • Vysoce kvalitní kovové sklíčidlo 13 mm pro rychlou výměnu bitů a ochranu bitů
  • Mechanický kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu, plus vrtací schůdek a jedním nášlapovým vrtákem
  • Indikátor nabití baterie, spona na opasek kov a kontrolka LED
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkomutátorový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK Plus™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
  • M12FHAC16 akumulátorové kombinované kladivo
  • Kompaktní a dobře vyvážené rotační kladivo 12 V s energií úderu 1,15 J
  • 4 provozních režimů: Rotační kladivo, pouze kladivo, pouze rotace a volitelná pracovní poloha sekáče (Variolock) pro maximální všestrannost
  • Antivibrační systém (AVS) pro snížení únavy a vibrací uživatele. Přídavná antivibrační boční rukojeť ještě více snižuje vibrační zatížení
  • Optimalizované vrtání s příklepem do 10 mm
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Rozsah dodávky:

1 x M12FPD2 akumulátorová kompaktní příklepová vrtačka, 1 x M12FHAC16 akumulátorové kombinované kladivo, 1 x M12B2 akumulátor, 1 x C12C nabíječka, 1 x přepravní kufr

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku