MXFCOS350G2FC-802 Bruska na řezací

Artiklové číslo: 4933499772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499772
EAN / GTIN 4058546569365
Číslo výrobce 4933499772
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Napájení z baterie - protože zařízení neprodukuje žádné výfukové plyny, lze jej používat v interiéru.
  • Systém proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatele v případě zpětného rázu.
  • RAPIDSTOP™ / kotoučová brzda: Disk se zastaví do 3 sekund
  • Výkon odpovídá benzinovému motoru s maximálními volnoběžnými otáčkami 5370 min-1 a plnou hloubkou řezu 125 mm.
  • Rychlejší řezání od začátku do konce: Třívteřinové startování tlačítkem odstraňuje nutnost míchat benzín a olej a zabraňuje údržbě benzínového motoru.
  • Akumulátorová 350mm řezací bruska pro řezání železobetonu
  • Pro přesné dlouhé řezy pro použití s vodicím vozíkem MX FUEL™.
  • Integrované vodovodní potrubí pro mokré řezání, které je kompatibilní s vyměnitelným postřikovačem a systémem přívodu vody M18™ SWITCH TANK™.
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou především benzinových zařízení nebo zařízení na stlačený vzduch. Nová technologie baterií umožňuje pracovat v místech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkými náklady. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí veškeré pohodlí bateriové technologie a snižují dopady hluku, emisí výfukových plynů a vibrací. V budoucnu lze mnoho prací provádět bezpečněji, tišeji a celkově efektivněji.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Průměr otvoru: 20 / 25,4 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 13,4 (MXF XC608) kg
  • Nabíječka v dodávce: MXF FC
  • Volnoběžné otáčky: 5370 min-1
  • Max. řezná hloubka: 125 mm
  • Průměr pilového kotouče: 350 mm
  • Napětí: 72 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 x baterie XC608, 1 x nabíječka MXF FC, 1 x oddělovací kotouč SPEEDCROSS HUDD350

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku