M12BLPP3A-202B 3St. Powerpack

Artiklové číslo: 4933499694
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499694
EAN / GTIN 4058546568580
Číslo výrobce 4933499694
L-číslo L01870 118925
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • M12BLDDRC Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 137 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 40 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce výkonné sklíčidlo o průměru 10 mm pro rychlou výměnu bitů a jejich nejlepší uchopení
  • Mechanická spojka s 13 nastaveními krouticího momentu
  • Integrovaný indikátor stavu nabití a LED světlo
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
  • M12BLIDRC Akumulátorový rázový utahovák bez kartáčů
  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 110 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 135 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti ve své třídě
  • Šestihranné sklíčidlo 1/4 palce pro rychlou a snadnou výměnu bitů
  • Ovládání 4 režimů DRIVE CONTROL umožňuje uživateli volit mezi čtyřmi různými nastaveními rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestrannosti použití
  • Rychlý pohon s rychlostí až 3 200 otáček za minutu a 3 600 IPM
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
  • Nabíjecí ruční svítilna M12TLED
  • Svítivost 120 lumenů - až 2× jasnější a bělejší ve srovnání s žárovkami
  • Elektronika M12™ LED - až 6 hodin provozu na jedno nabití baterie s menší produkcí tepla (4,0 Ah)
  • Hliníkové pouzdro odolné proti nárazu
  • Hlava otočná o 90° - snadné přizpůsobení světelného paprsku pracovnímu prostředí
  • Integrovaný magnet na zadní straně pro použití bez použití rukou
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

1 x M12BLDDRC bezkartáčová akumulátorová vrtačka, 1 x M12BLIDRC bezkartáčový akumulátorový rázový utahovák, 1 x M12TLED akumulátorová ruční svítilna, 2 x M12B2 akumulátor, 1 x C12C nabíječka, 1 x brašna na nářadí

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku