M12BLPP4A-202B 4St. Powerpack

Artiklové číslo: 4933499693
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
Katalogové číslo 4933499693
EAN / GTIN 4058546568573
Číslo výrobce 4933499693
L-číslo L01870 118896
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • M12BLDDRC Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 137 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 40 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce výkonné sklíčidlo o průměru 10 mm pro rychlou výměnu bitů a jejich nejlepší uchopení
  • Mechanická spojka s 13 nastaveními krouticího momentu
  • Integrovaný indikátor stavu nabití a LED světlo
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
  • M12BLIDRC Akumulátorový rázový utahovák bez kartáčů
  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 110 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 135 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti ve své třídě
  • Šestihranné sklíčidlo 1/4 palce pro rychlou a snadnou výměnu bitů
  • Ovládání 4 režimů DRIVE CONTROL umožňuje uživateli volit mezi čtyřmi různými nastaveními rychlosti a točivého momentu pro maximalizaci všestrannosti použití
  • Rychlý pohon s rychlostí až 3 200 otáček za minutu a 3 600 IPM
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
  • Kompaktní akumulátorová pila s vratným pohybem C12HZ
  • Velmi šikovný: Délka pouze 280 mm, ideální pro práci v těžko přístupných místech.
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC™ pro výměnu pilových listů bez použití nářadí
  • Vibrace (3osé) při vrtání do betonu 10,5 m/s²
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovní plochy
  • Model REDLITHIUM™ akumulátorový článek nabízí dokonale sladěný design, pokročilou elektroniku a bezztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™
  • Nabíjecí ruční svítilna M12TLED
  • Svítivost 120 lumenů - až 2× jasnější a bělejší ve srovnání s žárovkami
  • Elektronika M12™ LED - až 6 hodin provozu na jedno nabití baterie s menší produkcí tepla (4,0 Ah)
  • Hliníkové pouzdro odolné proti nárazu
  • Hlava otočná o 90° - snadné přizpůsobení světelného paprsku pracovnímu prostředí
  • Integrovaný magnet na zadní straně pro použití bez použití rukou
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

1 x M12BLDDRC bezkartáčová akumulátorová vrtačka, 1 x M12BLIDRC bezkartáčová akumulátorová rázová utahovačka, 1 x C12HZ akumulátorová kompaktní pilka, 1 x M12TLED akumulátorová ruční svítilna, 2 x M12B2 akumulátor, 1 x nabíječka C12C, 1 x brašna na nářadí