Popis:
- M12BLDDRC Bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák
- Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 137 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
- Krouticí moment 40 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti
- Vysoce výkonné sklíčidlo o průměru 10 mm pro rychlou výměnu bitů a jejich nejlepší uchopení
- Mechanická spojka s 13 nastaveními krouticího momentu
- Integrovaný indikátor stavu nabití a LED světlo
- Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
- Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
- Kompaktní akumulátorová pila s vratným pohybem C12HZ
- Velmi šikovný: Délka pouze 280 mm, ideální pro práci v těžko přístupných místech.
- Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
- Rychlovýměnný systém FIXTEC™ pro výměnu pilových listů bez použití nářadí
- Vibrace (3osé) při vrtání do betonu 10,5 m/s²
- Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
- Indikátor stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovní plochy
- Model REDLITHIUM™ akumulátorový článek nabízí dokonale sladěný design, pokročilou elektroniku a bezztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
- 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
Rozsah dodávky:
1 x M12BLDDRC bezkartáčová akumulátorová vrtačka, 1 x C12HZ akumulátorová kompaktní pila, 1 x C12C nabíječka, 2 x M12B4 akumulátor, 1 x brašna na nářadí