M18HSFSM-122 Vysokorychlostní čistič trubek

Artiklové číslo: 4933499309
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499309
EAN / GTIN 4058546564735
Číslo výrobce 4933499309
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Odstraňuje ucpávky v potrubí od 32 mm (1 1/4 palce) do 100 mm (4 palce) až do délky 23 m
  • Plynulá regulace otáček v rozmezí 600-2 200 ot/min pro větší kontrolu v potrubí a nejlepší výsledky čištění
  • Integrovaná mechanická spojka pro ochranu kabelu
  • Nylonem opláštěný 8mm kabel s univerzálním držákem, vhodný a použitelný s nejběžnějšími nástavnými hlavami na trhu
  • Elektronický nožní pedál a integrovaná brzda bubnu, která elektronicky zpomaluje buben pro větší kontrolu a bezpečnost
  • Terénní kolečka a výsuvná teleskopická rukojeť pro snadnější přepravu
  • Zvýšená odolnost díky vnějšímu rámu a snadné opravě kabelu přímo na místě
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a životnost.
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 29,52 (M18 HB12) kg
  • Průměr kabelu: 8 mm
  • Délka kabelu: 23 m
  • Volnoběžné otáčky: 600–2200 min–1
  • Průměr trubky: 32 - 110 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 akumulátory M18 FB12, nabíječka M12-18 FC, v kartonové krabici, 1 kabel o délce 23 m s 8mm přípojkou, 4 standardní řetězy v kufříku (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 100 mm), 1 láhev oleje o objemu 500 ml, 1 šroubovák

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku