M18FBLG3-802 Akumulátorový foukač listí

Artiklové číslo: 4933499233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933499233
EAN / GTIN 4058546563974
Číslo výrobce 4933499233
L-číslo L01870 118632
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Objem vzduchu až 14,2 m³/min při rychlosti 193 km/h k odstranění nečistot
  • Konstantní síla 12,2 N po celou dobu vybíjení baterie
  • Dosažení plného výkonu za méně než 1 sekundu
  • Oboustranný variabilní zámek rychlosti, který umožňuje uživateli nastavit libovolnou rychlost pro přesné použití a optimalizovanou dobu chodu
  • Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci foukání pro různé aplikace (nejsou součástí dodávky)
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátorový článek a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Vyfukovací síla: 12,2 N
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 kg (M18 HB8)
  • Rychlost vzduchu: 193 km/h
  • Objem vzduchu: 14,2 m³/min
  • Napětí: 18 V
  • Variabilní rychlost: Ano

Rozsah dodávky:

2 x baterie M18 FB8, M12-18 FC nabíječka, v balení