Popis:
- Poskytuje výkon, který překonává benzínové řetězové pily v nejnáročnějších aplikacích s řetězovou pilou
- Udržuje rychlost v nejnáročnějších aplikacích
- Systém nářadí HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a poskytuje vyšší výkon a delší dobu provozu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo výhody akumulátorů HIGH OUTPUT™ a FORGE™
- Až 150 řezů do borovice 10 x 10 cm s jednou baterií M18™ 12,0 Ah
- Extrémně robustní kovová převodovka s vysokým točivým momentem
- Citlivé ovládání otáček poskytuje uživateli plnou kontrolu nad výkonem pily
- Kovová zarážka drápu pro lepší pákový efekt během řezání
- Jednoduché mazání řetězu: Bezeztrátový kontejner, snadné plnění a snadné ovládání hladiny
- 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Kapacita akumulátoru: 12 Ah
- Počet článků pohonu: 52
- Velikost souboru: 4 mm
- Doručeno do: v krabici
- hmotnost s akumulátorový článek: 6,4 (M18 HB12) kg
- Tloušťka článku: 1,1 mm
- Rychlost řetězu: 12,4 m/s
- Rozteč řetězu: 3/8 palce
- Délka meče: 35 cm
- Napětí: 18 V
- Číslo UN: UN 3481
Rozsah dodávky:
2 akumulátory M18 FB12, nabíječka M12-18 FC, v kartonu, 76 ml oleje, řetěz, ochrana řetězu (meč)