M18F2LM46-802 Akumulátorová sekačka na trávu

Artiklové číslo: 4933499215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499215
EAN / GTIN 4058546563790
Číslo výrobce 4933499215
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce 46 cm ocelové paluby a nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťuje prvotřídní kvalitu řezání
  • Kompaktní paluba pro lepší manévrovatelnost v těžko přístupných místech
  • Funkce 3 v 1 pro mulčování, sběr nebo boční výhoz
  • Režim vysokého zdvihu umožňuje přepínání mezi nepřetržitým špičkovým výkonem pro nejlepší kvalitu řezu a automatickým přizpůsobením otáček nože požadovanému výkonu pro vyšší účinnost
  • Nastavitelný pohon kol s 5 stupni rychlosti zajišťuje rychlost sečení až 6,5 km/h
  • Aktivní regulace otáček poskytuje uživateli maximální kontrolu
  • Napájení 2 x 18 V bateriemi pro vynikající výkon
  • Se dvěma akumulátory M18™ HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah řeže plochy o rozloze až 1600 m²
  • Přední světlomety pro lepší viditelnost a přesnost
  • 7 různých nastavení výšky od 2,5 do 10 cm pro různé typy trávy
  • Sklopné rukojeti a možnost skladování ve vzpřímené poloze pro snadnou a kompaktní přepravu
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu. Větší výkon a doba běhu pro nekompromisní nasazení nástrojů akumulátorový článek v mobilních aplikacích
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • pohonný systém: 5 stupňů
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Velikost sběrného vaku: 60 l
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 34,7 (2 x M18 HB8) kg
  • zadní kolo: 23,8 cm
  • Mulčovací klín součástí dodávky: Ano
  • Vhodné pro mulčování: Ano
  • Šířka řezu: 46 cm
  • Řezná rychlost: 3800 min-1
  • Výška řezu: 25 - 100 mm
  • samohybný / s vlastním pohonem: Ano
  • Napětí: 2 x 18 V
  • přední kolo: 18,8 cm

Rozsah dodávky:

2 akumulátory M18 FB8, nabíječka M18 DBSC, v kartonové krabici, mulčovač, 60litrový pytel, zadní výhoz

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku