M18F2LM53-122 Akumulátorová sekačka na trávu

Artiklové číslo: 4933499213
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499213
EAN / GTIN 4058546563776
Číslo výrobce 4933499213
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce 53 cm ocelové paluby a nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťuje prvotřídní kvalitu řezání
  • Okamžitý start ve vysoké trávě, vynikající výkon a startovací moment pro náročné aplikace
  • Funkce 3 v 1 pro mulčování, sběr nebo boční výhoz
  • Automatické přizpůsobení otáček nože požadovanému výkonu pro vyšší účinnost
  • Nastavitelný pohon kol s 5 stupni rychlosti zajišťuje rychlost sečení až 6,4 km/h
  • Aktivní regulace otáček poskytuje uživateli maximální kontrolu
  • Napájení 2 x 18 V bateriemi pro vynikající výkon
  • Na jedno nabití 2 akumulátorů M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah zvládne posekat plochu až 2000 m²
  • Přední a boční reflektory pro 180 světelných bodů pro lepší viditelnost a přesnost
  • 7 různých nastavení výšky od 2,5 do 10 cm pro různé typy trávy
  • Sklopné rukojeti a možnost skladování ve vzpřímené poloze pro snadnou a kompaktní přepravu
  • Včetně mulčovací sady, 70litrového vaku a bočního výhozu
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a poskytuje vyšší výkon a delší dobu provozu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo výhody akumulátorů HIGH OUTPUT™ a FORGE™
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • pohonný systém: 5 stupňů
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 38,5 (2 x M18 HB12) kg
  • zadní kolo: 26,4 cm
  • Mulčovací klín součástí dodávky: Ano
  • Vhodné pro mulčování: Ano
  • Šířka řezu: 53 cm
  • Řezná rychlost: 3300 min-1
  • Výška řezu: 25 - 100 mm
  • samohybný / s vlastním pohonem: Ano
  • Napětí: 2 x 18 V
  • přední kolo: 20,3 cm

Rozsah dodávky:

2 akumulátory M18 FB12, nabíječka M18 DBSC, v kartonové krabici, mulčovač, 70litrový pytel, zadní výhoz

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku