M18FTS210-121B AKKU-TISCHKREISSAEGE

Artiklové číslo: 4933499179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499179
EAN / GTIN 4058546563431
Číslo výrobce 4933499179
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pila poskytuje stejný výkon pro podélné řezy jako ekvivalentní akumulátorové nářadí - až 190 m řezného rozsahu v 19 mm OSB deskách na jedno nabití akumulátoru (12,0 Ah)
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu. Větší výkon a doba běhu pro nekompromisní nasazení nástrojů akumulátorový článek v mobilních aplikacích
  • Čelní, jednoduché ovládání podélného plotu poháněného převodovkou pro řezný výkon 622 mm
  • 210mm nůž umožňuje hloubku řezu 63 mm pod úhlem 90 stupňů
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
  • Snadná demontáž rivingového nože a ochranného krytu
  • Rukojeti umožňují snadnou přepravu
  • Veškeré příslušenství lze uložit na přístroji
  • Adaptér je vhodný pro všechny systémy odsávání prachu MILWAUKEE®
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Počet dodaných baterií: 1
  • Průměr otvoru: 30 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 22,6 (M18 FB12) kg
  • Volnoběžné otáčky: 6300 min-1
  • Max. Hloubka řezu: 63,5 mm
  • Nastavení náklonu: 47 stupňů
  • Průměr pilového kotouče: 210 mm
  • řezací kapacita: 622 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor M18 FB12, nabíječka M12-18 FC, v kartonové krabici, klíč na pilový kotouč, posuvná lišta, boční doraz, řezací šablona, ochrana proti zpětnému rázu, štípací klín, otvor pro odsávání prachu, pilový kotouč 24 zubů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku