M18ONEFHIWF12-0 ak. razovy utahovak

Artiklové číslo: 4933499163
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
Katalogové číslo 4933499163
EAN / GTIN 4058546530327
Číslo výrobce 4933499163
L-číslo L01870 118547
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Výkonný 1 356 Nm točivý moment v kompaktním provedení: Pouze 213 mm dlouhé
ŘÍZENÍ POHONU umožňuje rychle přepínat mezi 4 spínacími fázemi s různými nastaveními otáčky a točivý moment
Úroveň 4 – pro optimální kombinaci výkonu a přesnosti při povolování šroubů s odtrhovým momentem 1898 Nm a 750 min¹ pro dobrou kontrolu
Ovládejte otáčky a točivý moment individuálně
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí. Ovládání nástroje umožňuje přesné nastavení nástroje na aplikaci
M18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátorový článek a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost
1/2″ zásuvka na pojistný kroužek
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 3,3 kg (M18 B5)
  • Volnoběžné otáčky: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 min-1
  • Max. Krouticí moment: 130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
  • Max. Krouticí moment: 1356 Nm
  • Max. povolovací moment: 1898 Nm
  • Max. Průměr šroubu: M33
  • Počet rázů: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 min-1
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky

Vhodné produkty