M18ONEFHIWF1-0 ak. razovy utahovak

Artiklové číslo: 4933499162
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
Katalogové číslo 4933499162
EAN / GTIN 4058546530310
Číslo výrobce 4933499162
L-číslo L01870 118563
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

První 1palcový 18 akumulátorové rázové utahováky na světě nahradí kabelové, benzínové nebo pneumatické zařízení
Výkonný 1palcový akumulátorové rázové utahováky M18 FUEL™ poskytuje až 2033 Nm točivý moment a je pouze poloviční hmotností a velikostí srovnatelných zařízení na kabely, benzín nebo stlačený vzduch
1palcový akumulátorové rázové utahováky poskytuje až 2400 Nm moment při povolení a umožňuje povolování šroubů až do M42
ŘÍZENÍ POHONU™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 spínacími stupni s různými nastaveními otáčky a točivý moment pro širokou škálu aplikací
Integrovaná kontrola nárazu zvyšuje možnost konstantního točivého momentu s vybranými nastaveními stroje
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí. Ovládání nástroje umožňuje přesné nastavení nástroje na aplikaci
Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu. Větší výkon a doba běhu pro nekompromisní nasazení nástrojů akumulátorový článek v mobilních aplikacích
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, žádný nabíječka není součástí rozsah dodávky, boční rukojeť, kovový háček
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 5,9 kg (M18 HB8)
  • Volnoběžné otáčky: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 min-1
  • Max. Krouticí moment: 530/1020/1800/2033 Nm
  • Max. povolovací moment: 2400 Nm
  • Max. Průměr šroubu: M42
  • Počet rázů: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 min-1
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1 palce

Rozsah dodávky:

rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, žádný nabíječka není součástí rozsah dodávky, boční rukojeť, kovový háček

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku