Popis:
Rychlá elektronika pro každou aplikaci - 5 úrovní rychlosti pro nejlepší výsledky s nerezovou ocelí a hliník, stejně jako odstraňování rzi a barvyKabelový výkon podobný výkonu 1200 W úhlové bruskySystém RAPIDSTOP™ pro rychlé brzdění kotoučem za méně než 2 sekund při vysokém ochrana uživateleAntivibrační boční rukojeť pro nízké vibraceFIXTEC™-rychlovýměnný systém pro beznástrojovou výměna kotoučeTenký design rukojetiVyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje125mm beznástrojové nastavení ochranné kapoty umožňuje velké řezné kapacityVysoká ochrana uživatele ochrana proti opětovnému ochrana uživatele ochrana proti opětovnému spuštěníM18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátorový článek a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky není součástí nabíječka, vyměnitelné prachové mřížky, ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychlé uvolnění
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-kickback: Ano
- Počet dodaných baterií: 0
- Brzda: Ano
- Doba brzdění: < 2 s.
- Doručeno do: HD box
- hmotnost s akumulátorový článek (EPTA): 2,7 kg (M18 B5)
- Volnoběžné otáčky: 3500 až 8500 min
- Max řezná hloubka: 33 mm
- Pozvolný rozběh: Ano
- Spínač: Posuvný spínač
- průměr kotouče: 125 mm
- Napětí: 18 V
- závity vřetena: M14
- Typ: Spínač blokování
- Ochrana proti rozběhu: Ano
Rozsah dodávky:
V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky není součástí nabíječka, vyměnitelné prachové mřížky, ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychlé uvolnění