M18FCSRH662-0 Akumulátorová ruční okružní pila

Artiklové číslo: 4933498992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933498992
EAN / GTIN 4058546528614
Číslo výrobce 4933498992
L-číslo L01870 118931
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Okružní pila M18 FUEL™ poskytuje výkon pro podélné řezy při stejné rychlosti posuvu jako ekvivalentní okružní pila na střídavý proud - s možností uříznout 650 kusů borových šroubů o rozměrech 90 x 45 mm s baterií 12,0 Ah.
  • 190mm pilový kotouč s hloubkou řezu 70 mm, který umožňuje řezat hromadu OSB desek 3 x 22 mm.
  • Hořčíková podrážka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost
  • Kotoučová pila se zadní rukojetí a levým pilovým kotoučem poskytuje uživateli vynikající výhled na linii řezu.
  • Je vybaven naším odsávacím adaptérem DEK26, který lze připojit přímo ke všem vysavačům MILWAUKEE®.
  • Odolný kovový hák pro zavěšení krokví pro správu pracovního prostoru a pro bezpečnost.
  • Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Vestavěný prachový ventilátor udržuje linie řezu volný
  • Úkosový řez až 57 stupňů
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor POWERSTATE® od společnosti MILWAUKEE®, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, dobu provozu a životnost.

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Průměr otvoru: 30 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 5,2 (M18 FB12) kg
  • Volnoběžné otáčky: 6300 min-1
  • Max. hloubka řezu 45 stupňů: 53 mm
  • Max. hloubka řezu 90 stupňů: 68 mm
  • Nastavení náklonu: 57 stupňů
  • Průměr pilového kotouče: 190 mm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Není součástí balení: baterie, nabíječka, v kartonu, klíč, paralelní doraz, odsávací adaptér, kotouč 24 zubů