M12FPP2X2-402x Power balení

Artiklové číslo: 4933498741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498741
EAN / GTIN 4058546526108
Číslo výrobce 4933498741
L-číslo L01870 118543
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Příklepová vrtačka M12FPD2-0 akumulátorový článek-KOMPAKT
Mimořádně kompaktní provedení s délkou 152 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
45 Nm točivý moment - vynikající poměr výkonu k velikosti
Vysoce kvalitní kovové sklíčidlo 13 mm pro rychlou výměnu bitů a ochranu bitů
Mechanický kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu, plus vrtací schůdek a jedním nášlapovým vrtákem
Indikátor nabití baterie, spona na opasek kov a kontrolka LED
DNA naší platformy Fuel™ definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkomutátorový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK Plus™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

M12FCIWF12G3-0 ak. razovy utahovak
Vysoká hustota výkonu: 542 Nm pevný točivý moment a povolovací moment 1491 Nm při střední točivý moment
hmotnost o hmotnosti 1 kg bez akumulátorový článek a délce 122 mm znamenají lepší přístup a menší únavu
3 000 otáček za minutu pro vysokou rychlost aplikace
SYSTÉM DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 spínacími stupni s různými nastaveními rychlosti a točivý moment
regulátory pro snadný výběr nastavení rychlosti jednou rukou
Tri-LED diody pro bezstínové osvětlení pracovní plochy
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost.
Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie M12 B4, C12 C, HD box
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 4 Ah
  • Doručeno do: HD box
  • Napětí: 12 V

Rozsah dodávky:

1 x M12FPD2 akumulátorová kompaktní příklepová vrtačka, 1 x M12FCIWF12G3 akumulátorová příklepová utahovák 1/2 palce, 1 x ochranné brýle čiré, odolné proti poškrábání a zamlžení, 3 x špunty do uší s šňůrkou, 2 x akumulátor M12B4, 1 x nabíječka C12C, 1 x HD box

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku