M18FHAC16-0X akumulátorové kombinované kladivo

Artiklové číslo: 4933498583
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
Katalogové číslo 4933498583
EAN / GTIN 4058546524524
Číslo výrobce 4933498583
L-číslo L01870 118895
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nejkompaktnější a nejrychlejší rotační kladivo ve své třídě pro vyšší produktivitu a pohodlí.
  • Výkonný kladivový mechanismus poskytuje energii úderu 1,7 J
  • Na jedno nabití baterie M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah vyvrtá až 58 otvorů o průměru 10 x 50 mm.
  • AUTOSTOP™ vypíná nástroj, aby chránil uživatele před prudkými pohyby během vázání.
  • 4 provozních režimů: Rotační kladivo, pouze kladivo, pouze rotace a volitelná pracovní poloha sekáče (Variolock) pro maximální všestrannost
  • Kompatibilní s M18 FDDEC
  • Antivibrační systém (AVS) pro snížení únavy a vibrací uživatele. Přídavná antivibrační boční rukojeť ještě více snižuje vibrační zatížení
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Volnoběžné otáčky: 1400 min-1
  • Max. průměr vrtáku v beton: 16 mm
  • Max. Počet rázů: 5080 min-1
  • Optimalizováno pro průměr vrtání: 5,5 - 13 mm
  • Energie úderu: 1,7 J (EPTA)
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3091
  • Upínač nástrojů: SDS-Plus

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, Neobsahuje nabíječku, HD Box