MXFFC Akumulátorová rychlonabíječka

Artiklové číslo: 4933498547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498547
EAN / GTIN 4058546524166
Číslo výrobce 4933498547
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nabíjení akumulátoru MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah za méně než 65 minut
  • CHLADICÍ CYKLUS™: Aktivní chladicí systém zajišťuje rychlé chlazení a tím i zkrácení prostojů. Funkce aktivního chlazení pracuje s bateriemi, které jsou schopné STUDENÉHO CYKLU™
  • Inteligentní systém REDLINK™: Nabíječka komunikuje s akumulátorem, aby zajistila optimální výkon a maximalizovala dobu provozu
  • Plně kompatibilní se všemi bateriemi MX FUEL™
  • Lehká a snadno přenosná díky integrované rukojeti pro přenášení
  • Nabíjí baterii MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah za 100 minut, baterii MX FUEL™ 6,0 Ah za 45 minut

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Typ dávky: Jednotlivě zamykatelné
  • Zdroj napájení: AC
  • Pro li-Ion baterie: Ano
  • Pro baterie NiCd: Ne
  • Pro baterie NiMH: Ne
  • Doručeno do: v krabici
  • Hmotnost: 2,33kg
  • nabíječka (doba nabíjení): 45/65/100 min
  • Nabíjecí proud: 8 Ah
  • Doba nabíjení M18 MXF FORGE 12,0 Ah akumulátor: 100 min
  • Doba nabíjení M18 MXF FORGE 8,0 Ah akumulátor: 65 min
  • Doba nabíjení MXF 3.0 Ah akumulátor: 45 min
  • Doba nabíjení MXF 6,0 Ah akumulátor: 45 min
  • Napětí: 72 V
  • Systém: MX FUEL™
  • rukojeť: Ano
  • Možnost montáže na stěnu: Ano

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku