Popis:
Nejrychlejší pásová pila ve své třídě a o 30 % rychlejší než jeho předchůdceOptimalizovaná ergonomie a snížení hmotnost o 1,4 kg ve srovnání s předchozím modelemMaximální ovládání pro každý materiál - 4stupňový regulátor otáček ideální pro obrábění nerezové oceli a hliníkTechnologie Cut STOP: Nástroj se po řezání automaticky vypne, aby se zvýšila bezpečnost uživateleVelká řezná kapacita až do průměru materiálu 127 x 127 mmIntegrovaný kryt pilového listu chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje přístupu k systému pilový kotoučBeznástrojové zajištění čepele pro rychlé a snadné výměna pilového kotoučeUzamykatelná nastavitelná botaKovové háčky pro rychlé a snadné skladování na staveništiTenké celokovové pouzdro motoru a osvětlení pracovní plochy LED pro nejlepší průřezové viděníDNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnostFlexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Obsah: 2 x baterie M18 B5, M12-18 FC nabíječka, pouzdro na přenášení
- Akumulátor: Li-ion
- Kapacita akumulátoru: 5 Ah
- Počet dodaných baterií: 2
- Doručeno do: Přepravní kufřík
- hmotnost s akumulátorový článek: 5,8 (M18 B5) EPTA KG
- Volnoběžné otáčky: 0-168 min-1
- délka řezu: 1139,8 mm
- řezný výkon obdélníkové profily: 125 x 125 mm
- Napětí: 18 V
Rozsah dodávky:
2 x baterie M18 B5, M12-18 FC nabíječka, pouzdro na přenášení