M12FSDR75-202B aku excentrická bruska

Artiklové číslo: 4933498233
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
Katalogové číslo 4933498233
EAN / GTIN 4058546521028
Číslo výrobce 4933498233
L-číslo L01870 118437
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný motor poskytuje 4 000 až 10 000 mlecích tahů za minutu s oběžnou dráhou 2,5 mm pro rychlejší odstranění materiálu
Proměnná rychlost spouště s 4 nastavení rychlosti umožňuje nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálu
Malé, KOMPAKT a světlo, pouhých 900 g , umožňuje uživateli snadno pracovat na stísněných nebo těžko přístupných místech
80% odsávání prachu s dodaným vysavačem sáčky na prach nebo vysavačem
Flexibilní bateriový systém: Plně kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie M12 B2, C12 C, přenosné pouzdro
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 2 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: Přepravní brašna
  • Nastavení rychlosti: 4
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
  • brusný talíř / velikost brusného papíru: 75 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,5 mm
  • Počet oscilací: 4,000–10,000 min–1
  • Napětí: 12 V
  • Variabilní rychlost: Ano

Rozsah dodávky:

2 x baterie M12 B2, C12 C, přenosné pouzdro

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku