M18FSZ-0 Akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 4933498063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498063
EAN / GTIN 4058546512231
Číslo výrobce 4933498063
L-číslo L01870 118162
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™ pro vysoký výkon, dlouhou životnost a dlouhou životnost baterie ve vysoce výkonných aplikacích
  • Patentovaná ochrana spojky – zabraňuje tomu, aby se stroj při zablokování pilového kotouče odklonil
  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC™ pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Připojení baterií vyztužené kovem zajišťuje dlouhou životnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Optimální využití čepele díky nastavitelné botě
  • Vestavěný indikátor stavu baterie
  • Kovové háčky pro jednoduché a bezpečné zavěšení přístroje.
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v měkkém dřevě: 300 mm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

V krabici nejsou žádné baterie, nabíječka není součástí balení

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku