Popis:
- Vyšší výkon při zatížení - vysoký točivý moment 158 Nm
- Mimořádně kompaktní provedení s délkou 175 mm pro optimální přístup do stísněných prostor
- Funkce AUTOSTOP™, zvýšená bezpečnost
- kovové sklíčidlo 13 mm pro rychlou výměnu bitů a ochranu bitů
- Umožňuje rychlé vrtání pod zatížením
- Jasnější LED osvětlení pracoviště
- Indikátor nabití baterie indikuje zbývající nabití
- Celokovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje
- Sledování jednotlivých článků baterie optimalizuje provozní dobu zařízení a zajišťuje dlouhou životnost baterie
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, výdrž a odolnost
- 100% systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.
Charakteristika:
- Max. Počet úderu: 0–33000 min–1
- Napětí: 18 V
Rozsah dodávky:
Nejsou součástí dodávky žádné baterie, není součástí dodávky nabíječka, v krabici, spona na opasek, boční rukojeť