M18SIC60HDR-0 kanálové inspekční kamera

Artiklové číslo: 4933493954
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
Katalogové číslo 4933493954
EAN / GTIN 4058546511142
Číslo výrobce 4933493954
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Modulární kamerový systém Milwaukee umožňuje přizpůsobit kameru vašim specifickým požadavkům na pracovišti
Nový 34 mm HDR (High Dynamic Range) fotoaparát zaručuje lepší obraz za špatných světelných podmínek
60 m dlouhá, 12 mm tuhá tlačná tyč pro snadnější přístup na delší vzdálenosti, ale přesto dostatečně flexibilní pro běh přes 75 mm 90 stupňů ohyby
Plně uzavřené bubny pro lepší ochranu před nečistotami
Vestavěná sonda pro snadné umístění: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi běžnými sledovacími zařízeními
Integrované sledování vedení pro umístění tlačné tyče
Gumový stojan pro umístění cívky na zadní straně
Výsuvná rukojeť pro snadnější přepravu
Dodává se s 1x 75 mm smykem a 1x 115 mm smykem
20 LED diody pro lepší osvětlení vypouštěcích potrubí

Charakteristika:

  • Obsah: V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky není žádný nabíječka, v krabici, 75 mm smyk, 115 mm smyk
  • Počet dodaných baterií: Baterie nejsou součástí balení
  • Doručeno do: v krabici
  • Hmotnost: 20,5 kg
  • Průměr kabelu: 12 mm
  • Rozlišení kamery: 1080 px
  • Délka kabelu kamery: 60 m
  • Průměr hlavy kamery: 34 mm
  • Max. Průměr trubky: 250 mm
  • Trubka průměr: 75-250 mm
  • Hlava kamery třídy ochrany: IP67
  • Frekvence sondy: 512, 640, 33000 Hz
  • Frekvence sledování: 33, 83 kHz

Rozsah dodávky:

V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v rozsah dodávky není žádný nabíječka, v krabici, 75 mm smyk, 115 mm smyk

Vhodné produkty