M12FROS5-0 akumulátorové excentrické brusky

Artiklové číslo: 4933493650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933493650
EAN / GTIN 4058546485214
Číslo výrobce 4933493650
L-číslo L01870 118572
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný motor poskytuje 6 400 až 24 000 brusných úderů za minutu pro rychlejší odstraňování materiálu
  • Funkce oběžného kola 5,0 mm pro účinné odstraňování výplňového materiálu
  • Kotouč s proměnlivou rychlostí s 8 nastaveními rychlosti umožňuje nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálu
  • Kompaktní a ergonomický design pro práci bez únavy
  • Nízká hmotnost - pouze 0,95 kg pro nástroj a 1,35 kg s baterií M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Pohodlná ruční výměna opěrného kotouče bez použití dalšího nářadí
  • Funkce aretace pro pohodlnou práci po delší dobu
  • Prachovou přípojku lze připevnit na levou nebo pravou stranu, a proto je vhodná pro praváky i leváky
  • Univerzální brusný kotouč na suchý zip umožňuje snadnou výměnu brusných kotoučů
  • Dodávaný vysávací adaptér se hodí přímo ke všem vysavačům prachu MILWAUKEE®.
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • Nastavení rychlosti: 8
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Volnoběžné otáčky: 3200–12000 min–1
  • brusný talíř / velikost brusného papíru: 150 mm
  • rozsah kmitů: 5,0 mm
  • Počet oscilací: 6400–24000 min–1
  • Napětí: 12 V
  • Variabilní rychlost: Ano

Rozsah dodávky:

Není součástí balení žádné akumulátory, není součástí balení nabíječka, v kartonové krabici, univerzální adaptér pro odsávání prachu, levý konektor pro odsávání prachu, pravý konektor pro odsávání prachu