M12FROS2,5-0 Akumulátorová excentrická bruska

Artiklové číslo: 4933493647
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
Katalogové číslo 4933493647
EAN / GTIN 4058546485184
Číslo výrobce 4933493647
L-číslo L01870 118653
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný motor s 6 400 až 24 000 brusnými zdvihy za minutu pro rychlejší úběr materiálu
  • Funkce 2,5 mm orbity pro jemné broušení a prvotřídní výsledky
  • Kotouč s proměnlivou rychlostí s 8 nastaveními otáček umožňuje nastavit správné otáčky pro různé materiály
  • Kompaktní a ergonomický design pro práci bez únavy
  • Nízká hmotnost - pouze 0,95 kg pro nástroj a 1,4 kg s baterií M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Pohodlná ruční výměna opěrného kotouče bez použití dalšího nářadí
  • Funkce aretace pro pohodlnou práci po delší dobu
  • Prachovou přípojku lze namontovat na levou nebo pravou stranu, a proto je vhodná pro leváky i praváky
  • Univerzální brusný kotouč na suchý zip umožňuje snadnou výměnu brusných kotoučů
  • Dodávaný vysávací adaptér se hodí přímo ke všem vysavačům prachu MILWAUKEE®.
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • Nastavení rychlosti: 8
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Volnoběžné otáčky: 3200–12000 min–1
  • brusný talíř / velikost brusného papíru: 150 mm
  • rozsah kmitů: 2,5 mm
  • Počet oscilací: 6400–24000 min–1
  • Napětí: 12 V
  • Variabilní rychlost: Ano

Rozsah dodávky:

Není součástí balení žádné akumulátory, není součástí balení nabíječka, v kartonové krabici, univerzální adaptér pro odsávání prachu, levý konektor pro odsávání prachu, pravý konektor pro odsávání prachu

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku