M18FHAFOH16-0x akumulátorové kombinované kladivo

Artiklové číslo: 4933493532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493532
EAN / GTIN 4058546484033
Číslo výrobce 4933493532
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

První kombinované kladivo na světě s integrovaným odsávání prachu
Vysoce účinný systém HEPA filtr zachytí 99,97 % částic ve vzduchu o velikosti až 0,3 mikronů
SYSTÉM AUTOSTOP™ vypne nástroj, aby chránil uživatele
Optimalizováno pro nadzemní aplikace
AUTOPULSE™ je integrovaný automatický čisticí mechanismus filtru, který zvyšuje účinnost proudění vzduchu a životnost filtru
Antivibrační systém (AVS) pro snížení únavy a vibrací uživatele. Přídavná antivibrační boční rukojeť zajišťuje ještě nižší vibrační zatížení
Průhledná prachová skříň umožňuje uživateli vidět aktuální stav prachu uvnitř a také, když je prachová skříň plná
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí. Ovládání nástroje umožňuje přesné nastavení nástroje na aplikaci
Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátorový článek a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s co největším trvanlivost
Flexibilní ochrana proti prachu zvyšuje komfort a efektivitu uživatele, zejména při vrtání nad hlavou mezi trubkami a ve stísněných prostorách
Flexibilní bateriový systém: Systém kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v krabici rozsah dodávky, HD není součástí balení žádný nabíječka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,3 (M18 HB3) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 0–1310 min–1
  • Max. průměr vrtáku v beton: 16 mm
  • Max. Délka vrtáku: 165 mm
  • Max. Hloubka vrtání: 100 mm
  • Max. Počet rázů: 4740 min-1
  • Energie úderu: 2,3 EPTA J
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: SDS-Plus

Rozsah dodávky:

V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v krabici rozsah dodávky, HD není součástí balení žádný nabíječka

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku