Rázový utahovák M12FCIWP12G3-0

Artiklové číslo: 4933493457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493457
EAN / GTIN 4058546483289
Číslo výrobce 4933493457
L-číslo L01870 118836
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoká hustota výkonu: 542 Nm pevný točivý moment a povolovací moment 746 Nm při střední točivý moment
  • hmotnost o hmotnosti 1 kg bez akumulátorový článek a délce 122 mm znamenají lepší přístup a menší únavu
  • 3 000 otáček za minutu pro vysokou rychlost aplikace
  • SYSTÉM DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 spínacími stupni s různými nastaveními rychlosti a točivý moment
  • regulátory pro snadný výběr nastavení rychlosti jednou rukou
  • Tri-LED diody pro bezstínové osvětlení pracovní plochy
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Krouticí moment: 746 Nm
  • Max. Průměr šroubu: M16
  • Počet rázů: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Napětí: 12 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku