Popis:
Vysoká hustota výkonu: 542 Nm pevný točivý moment a povolovací moment 746 Nm při střední točivý momenthmotnost o hmotnosti 1 kg bez akumulátorový článek a délce 122 mm znamenají lepší přístup a menší únavu3 000 otáček za minutu pro vysokou rychlost aplikaceSYSTÉM DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 spínacími stupni s různými nastaveními rychlosti a točivý momentregulátory pro snadný výběr nastavení rychlosti jednou rukouTri-LED diody pro bezstínové osvětlení pracovní plochyDNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
- Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodaných baterií: 0
- Doručeno do: v krabici
- hmotnost s akumulátorový článek: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
- Volnoběžné otáčky: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
- Max. Krouticí moment: 746 Nm
- Max. Průměr šroubu: M16
- Počet rázů: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
- Napětí: 12 V
- Upínač nástrojů: 3/8 palce
Rozsah dodávky:
Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka