Úhlová bruska M18FHSAGO125VXPDB2-0X.

Artiklové číslo: 4933493419
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
Katalogové číslo 4933493419
EAN / GTIN 4058546482909
Číslo výrobce 4933493419
L-číslo L01870 118469
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

M18™ HIGH OUTPUT™ akumulátorové úhlové brusky s 125 mm průměry a výkonem ekvivalentním výkonu 1750 W brusky
Nejvyšší kontrola pro jakékoli použití s 4stupňovým spínačem, ideální pro obrábění nerezové oceli a hliník, stejně jako pro odstraňování rzi a barvy
Rapidstop™ pro nejrychlejší kotoučová brzda za méně než 2 sekund a nejlepší ochrana uživatele
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
Integrovaný systém FIXTEC™ pro beznástrojovou výměna kotouče
Neuzamykatelný bezpečnostní spínače s funkcí linkového blokování, aby se zabránilo automatickému spuštění
Tenký design rukojeti
Vyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje
125mm ochrana pro vysoký řezný výkon a rychlé nastavení ochrany
Nástrojový systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby maximalizovaly spolupráci s bateriemi HIGH OUTPUT™
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč
  • Akumulátor: Li-ion
  • Anti-kickback: Ano
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Brzda: Ano
  • FIXTEC: Ano
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 3000-9000 min-1
  • Max. řezná hloubka: 33 mm
  • Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
  • průměr kotouče: 125 mm
  • Napětí: 18 V
  • Variabilní rychlost: Ano
  • Ochrana proti rozběhu: Ano

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč

Vhodné produkty