Úhlová bruska M18FHSAG125XPDB2-802X.

Artiklové číslo: 4933493418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493418
EAN / GTIN 4058546482893
Číslo výrobce 4933493418
L-číslo L01870 118515
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

M18™ HIGH OUTPUT™ akumulátorové úhlové brusky s 125 mm průměry a výkonem ekvivalentním výkonu 1750 W brusky
Rapidstop™ pro nejrychlejší kotoučová brzda za méně než 2 sekund a nejlepší ochrana uživatele
Vyšší výkon při současném snížení velikosti pouzdra kolem motoru pro lepší rovnováhu a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
Integrovaný systém FIXTEC™ pro beznástrojovou výměna kotouče
Neuzamykatelný bezpečnostní spínače s funkcí linkového blokování, aby se zabránilo automatickému spuštění
Tenký design rukojeti
Vyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje
125mm bezklíčové ochrany pro vysoký řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez klíče
Nástrojový systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby maximalizovaly spolupráci s bateriemi HIGH OUTPUT™
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie M18 FB8, M12-18 FC nabíječka, HD box, rychloupínací ochranné zařízení, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Anti-kickback: Ano
  • Antivibrační systém (AVS): Ano
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doba brzdění: 2 s
  • FIXTEC: Ano
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 9000 min-1
  • Max. řezná hloubka: 33 mm
  • Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
  • průměr kotouče: 125 mm
  • Napětí: 18 V
  • Ochrana proti rozběhu: Ano

Rozsah dodávky:

2 x baterie M18 FB8, M12-18 FC nabíječka, HD box, rychloupínací ochranné zařízení, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku