Popis:
M18™ HIGH OUTPUT™ akumulátorové úhlové brusky s 125 mm průměry a výkonem ekvivalentním výkonu 1750 W bruskyRapidstop™ pro nejrychlejší kotoučová brzda za méně než 2 sekund a nejlepší ochrana uživateleVyšší výkon při současném snížení velikosti pouzdra kolem motoru pro lepší rovnováhu a ergonomii ve srovnání s předchozím modelemAntivibrační boční rukojeť pro snížení vibracíIntegrovaný systém FIXTEC™ pro beznástrojovou výměna kotoučeNeuzamykatelný bezpečnostní spínače s funkcí linkového blokování, aby se zabránilo automatickému spuštěníTenký design rukojetiVyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje125mm bezklíčové ochrany pro vysoký řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez klíčeNástrojový systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby maximalizovaly spolupráci s bateriemi HIGH OUTPUT™100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč
- Akumulátor: Li-ion
- Anti-kickback: Ano
- Antivibrační systém (AVS): Ano
- Počet dodaných baterií: 0
- Brzda: Ano
- Doba brzdění: 2 s
- FIXTEC: Ano
- Doručeno do: HD box
- hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Volnoběžné otáčky: 9000 min-1
- Max. řezná hloubka: 33 mm
- Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
- průměr kotouče: 125 mm
- Napětí: 18 V
- Ochrana proti rozběhu: Ano
Rozsah dodávky:
Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč