M18FHSAG125XB2-0x úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933493415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493415
EAN / GTIN 4058546482862
Číslo výrobce 4933493415
L-číslo L01870 118479
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

M18™ HIGH OUTPUT™ akumulátorové úhlové brusky s 125 mm průměry a výkonem ekvivalentním výkonu 1750 W brusky
Rapidstop™ pro nejrychlejší kotoučová brzda za méně než 2 sekund a nejlepší ochrana uživatele
Vyšší výkon při současném snížení velikosti pouzdra kolem motoru pro lepší rovnováhu a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
Integrovaný systém FIXTEC™ rychlovýměnný systém pro beznástrojové výměna kotouče
Tenký design rukojeti
Vyměnitelná prachová mřížka zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost stroje
125mm bezklíčové ochrany pro vysoký řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez klíče
Funkce linkového blokování, aby se zabránilo automatickému zapnutí
Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu. Větší výkon a doba běhu pro nekompromisní nasazení nástrojů akumulátorový článek v mobilních aplikacích
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč
  • Akumulátor: Li-ion
  • Anti-kickback: Ano
  • Antivibrační systém (AVS): Ano
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doba brzdění: 2 s
  • FIXTEC: Ano
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 9000 min-1
  • Max. řezná hloubka: 33 mm
  • Spínač: Posuvný spínač
  • průměr kotouče: 125 mm
  • Napětí: 18 V
  • Ochrana proti rozběhu: Ano

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, ochrana proti rychlému uvolnění, ochranný kryt, boční rukojeť, příruba, příruba, matice příruby, klíč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku