M18ONEFMTIW2FC12-0X ak. razovy utahovak

Artiklové číslo: 4933493413
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
Katalogové číslo 4933493413
EAN / GTIN 4058546482848
Číslo výrobce 4933493413
L-číslo L01870 118429
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Řízení točivého MOMENTU TORQUE-SENSE™ nabízí vyšší opakovatelnost točivého momentu než rázový utahovák s počtem nárazů pomocí proprietárních senzorů a algoritmů strojového učení k překonání obvyklých výkyvů na pracovišti. Nastavitelný točivý moment se pohybuje od 67 do 338 Nm
Funkce redukce poruch funkce TORQUE-SENSE™ zahrnují vypnutí baterie, prevenci dvojitého zásahu, detekci včasného spuštění, blokování směru F/R, programovatelné barvy LED a časovač kontroly točivého momentu
Eliminace 2stupňového procesu instalace a zjednodušený proces nastavení pomocí JEDNOKLÍČOVÉHO zařízení™ zajišťují 3x rychlejší instalaci
Indikátor LED signalizuje instalaci OK/NOK. Každý tisk je zaznamenán a lze jej stáhnout ve formě přizpůsobitelných sestav nástrojů
Bezdrátové aktualizace pro budoucí vylepšení režimu
Zvýšená kapacita baterie pro lepší životnost a životnost baterie
Tri-LED poskytují stínové osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost pracovního prostoru
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
Flexibilní bateriový systém: Systém kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Rozsah krouticího momentu: 67-338 Nm
  • Doručeno do: HD box
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,53 (M18 B5) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400 min-1
  • Max. Průměr šroubu: M22
  • Počet rázů: 0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400 min-1
  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici

Vhodné produkty