Popis:
Řízení točivého MOMENTU TORQUE-SENSE™ poskytuje vyšší opakovatelnost točivého momentu než rázový utahovák s počtem nárazů pomocí proprietárních senzorů a algoritmů strojového učení k překonání běžných výkyvů pole. Nastavitelný točivý moment se pohybuje od 67 do 203 Nm Funkce redukce poruch funkce TORQUE-SENSE™ zahrnují vypnutí baterie, prevenci dvojitého zásahu, detekci včasného spuštění, blokování směru F/R, programovatelné barvy LED a časovač kontroly točivého momentu Eliminace 2stupňového procesu instalace a zjednodušený proces nastavení pomocí JEDNOKLÍČOVÉHO zařízení™ zajišťují 3x rychlejší instalaci Indikátor LED signalizuje instalaci OK/NOK. Každý tisk je zaznamenán a lze jej stáhnout ve formě přizpůsobitelných sestav nástrojů Aktualizovatelné pro budoucí vylepšení režimu nad vzduchem Zvýšená kapacita baterie pro lepší životnost a životnost baterie Tri-LED poskytují stínové osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost na pracovišti DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Obsah: Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodaných baterií: 0
- Rozsah krouticího momentu: 67-203 Nm
- Doručeno do: HD box
- Doručeno do: HD box
- hmotnost s akumulátorový článek: 1,99 (M18 B5) EPTA KG
- Volnoběžné otáčky: 0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325 min-1
- Max. Průměr šroubu: M22
- Počet rázů: 0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500 min-1
- Napětí: 18 V
- Upínač nástrojů: 1/2 palce
Rozsah dodávky:
Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici