M18FR12KIT-0P Akumulátorová horní frézka

Artiklové číslo: 4933493305
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Hoblík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493305
EAN / GTIN 4058546481766
Číslo výrobce 4933493305
L-číslo L00800 4857
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® v kombinaci s akumulátorem High Output 5-5 Ah poskytuje stálý výkon pro rychlejší řezání a menší zahřívání při náročných aplikacích
  • Variabilní otáčky od 12 000 ot. 000 ot/min pro čisté a přesné řezání v širokém rozsahu materiálů
  • Rychlé a přesné nastavení mikrohloubky bez prokluzu, bezpečné makro nastavení a jasný výhled na bit při frézování obrobku
  • Neomezený výhled na bit pro posouzení kvality řezu, rychlosti posuvu a úběru materiálu na jeden průchod
  • Snadné ovládání jednou rukou, pohodlné pro delší používání a dobře vyvážené přes základní desku na pracovní ploše
  • Kompatibilita s vodicí lištou poskytuje uživatelům bezpečný a efektivní způsob, jak připojit základnu frézy k systému vodicích lišt pro řezání rovných linií na libovolné pracovní ploše
  • Průměry nástavců: 12 mm, 1/2 palce, 8 mm, 1/4 palce
  • Dvojité pracovní LED světlo pro osvětlení obrobku
  • Rychlospojka DEK 26 pro odsávání prachu umožňuje kompatibilitu frézy s jakýmkoli vysavačem MILWAUKEE®
  • Díky DNA naší platformy FUEL™ je nově definována rovnováha mezi akumulátorovými technologiemi. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Dodává se v: Kufřík PACKOUT™
  • Nastavení otáček: 6
  • Volnoběžné otáčky: 12,000 - 25,000 min-1
  • Max. Průměr upnutí: 12.7 mm
  • Max. Ponorný řez: 60 mm
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost s baterií: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, kufřík PACKOUT™, 1/4″, 8 mm, 12 mm, 1/2″ kleštiny, boční doraz, základna, klíč, sací trubice a ponorná základna

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí dodávky, nabíječka není součástí dodávky, kufr PACKOUT™, 1/4 palce, 8 mm, 12 mm, 1/2 palce upínací kleště, boční doraz, podstavec, klíč, odsávací trubka a ponorná základna