M18ONEPP2A3-502X Power-Pack

Artiklové číslo: 4933493244
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
Katalogové číslo 4933493244
EAN / GTIN 4058546481155
Číslo výrobce 4933493244
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 4933492798: Vyšší účinnost výkonu při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
  • Výjimečně kompaktní konstrukce s délkou 175 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
  • Uložení až 3 vlastních nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security nabízí bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
  • Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
  • Konfigurujte optimální nastavení nářadí pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
  • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, funkce ochrany proti zpětnému rázu a LED
  • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Pružný bateriový systém: Pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
  • 4933492800: Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
  • Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
  • Vyšší rychlost pojezdu než u předchozího modelu, až 3900 ot/min a 4400 ipm
  • Výjimečně kompaktní konstrukce - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
  • Konfigurace optimálního nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
  • Ovládání otáček, otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček a LED
  • Pomocí kovové spony na opasek můžete nářadí rychle a snadno zavěsit
  • Uložení profilů pro opakovatelnou přesnost specifickou pro danou aplikaci
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483: Inteligentní řízení: Elektronika REDLINK™
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483: Inteligentní řízení: REDLINK™ elektronika
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození jeho investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
  • 4932451079: Nabíjí všechny baterie M18™, M14™ a M12™ REDLITHIUM™
  • Sekvenční nabíjení - první vložení, první nabití - což znamená méně času stráveného správou nabíjecích cyklů
  • M12™ REDLITHIUM™ 2, 0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah se nabíjejí za 26 / 50 / 52 / 95 min nebo méně
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah se nabíjejí za 26 / 52 / 59 min nebo méně

Charakteristika:

  • Dodání v : HD box
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

1 x 4933492798,1 x 4933492800,2 x 4932430483,1 x 4932451079