M18BLCPP2B-402C Power pack sada nářadí

Artiklové číslo: 4933492836
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
Katalogové číslo 4933492836
EAN / GTIN 4058546477073
Číslo výrobce 4933492836
L-číslo L00800 5102
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 4933492832: Kompaktní akumulátorový vrtací šroubovák s délkou 145 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Vysoce kvalitní 13mm těžké kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a vynikající držení bitů
  • 60, 5 Nm točivého momentu - nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vyměnitelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Ukazatel nabití baterie a LED kontrolka na palubní desce
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizované otáčky pro rychlejší vrtání a šroubování (0 - 550/ 0 - 1700 ot./min)
  • 4933492839: Akumulátorový příklepový šroubovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Brushless technologie motoru poskytuje točivý moment 190 Nm a 3600 otáček za minutu
  • Jednoruké vkládání bitů s aretací, pro rychlejší, snadnější výměnu bitů
  • Velmi odolná celokovová převodovka a převody pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
  • Integrovaný indikátor nabití akumulátoru a LED světlo
  • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí vynikající konstrukci, elektroniku a výkon akumulátoru pro delší dobu provozu a více práce po celou dobu životnosti akumulátoru
  • Flexibilní systém akumulátoru: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
  • 4932430063: Inteligentní ovládání: Elektronika REDLINK™
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživatelům v náhodném poškození jejich investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje akumulátor v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • Ochrana proti vodě odvádí vodu mimo dosah akumulátoru a elektroniky
  • Možno používat při extrémních teplotách až do -20 °C, bez vlivu na dobu chodu a životnost baterie
  • Integrovaný indikátor úrovně nabití pomáhá uživateli maximalizovat efektivitu životnosti baterie
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430063: Inteligentní ovládání: Elektronika REDLINK™
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození jeho investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • Ochrana proti vodě odvádí vodu mimo baterii a elektroniku
  • Může být použita při extrémních teplotách až do -20 °C, bez vlivu na dobu chodu a životnost baterie
  • Integrovaný indikátor úrovně nabití pomáhá uživateli maximalizovat efektivitu životnosti baterie
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • 4932352959: Nabíjí všechny baterie M18™, M14™ a M12™ REDLITHIUM™
  • Sekvenční nabíjení - první vložení, první nabití - což vede ke zkrácení času stráveného správou nabíjecích cyklů
  • REDLITHIUM™ 3. 0 Ah / 4,0 AhBaterie se nabíjejí za 60 min / 80 min nebo méně
  • REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 AhBaterie se nabíjejí za 30 min / 40 min nebo méně

Charakteristika:

  • Dodání v : Přepravní kufřík
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

1 x 4933492832,1 x 4933492839,2 x 4932430063,1 x 4932352959