M18BLPDRC-202C Příklepový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 4933492822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933492822
EAN / GTIN 4058546476939
Číslo výrobce 4933492822
L-číslo L01870 118264
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní, 145 mm dlouhý, bezkartáčový akumulátorový příklepový vrták pro přístup do stísněných prostor
  • Vysoce kvalitní kovová podšívka 13 mm pro rychlé výměny bitů a vynikající ochranu bitů
  • Točivý moment 60,5 Nm - nejlepší poměr mezi výkonem a velikostí
  • Oboustranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje
  • Indikátor nabití baterie a kontrolka LED na zařízení
  • Bezkomutátorový motor POWERSTATE™ společnosti Milwaukee®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizovaná rychlost pro rychlejší vrtání a šroubování (0 - 550 / 0 - 1700 ot./min)

Charakteristika:

  • Max. Počet úderu: 25500 min-1
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

2 x M18 B2 bateriové zdroje, nabíječka M12-18 C, pouzdro na přenášení