Popis:
- Vyšší účinnost výkonu při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Výjimečně kompaktní konstrukce s délkou 173 mm pro přístup do stísněných prostor
- Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security nabízí bezplatnou cloudovou síť pro sledování a platformu pro správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
- Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
- Konfigurujte optimální nastavení nářadí pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
- Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, funkce ochrany proti zpětnému rázu a LED
- Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Pružný bateriový systém: Pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Baterie: Li-ion
- Počet dodávaných baterií: 0
- Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 13 mm
- Dodává se v: HD box
- Volnoběžné otáčky při 1. rychlostním stupni: 0 - 500 min¹
- Volnoběžné otáčky při 2. rychlostním stupni: 0 - 2100 min¹
- Max. Průměr vrtání do dřeva: 89 mm
- Max. Průměr vrtání do oceli: 16 mm
- Max. Krouticí moment: 158 Nm
- Napětí: 18 V
- Hmotnost s baterií (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box
Rozsah dodávky:
V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v krabici rozsah dodávky, HD není součástí balení žádný nabíječka